Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De’Longhi EMKM 6 "Alicia" Elektrische Espressokanne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
De’Longhi EMKM 6 "Alicia" Elektrische Espressokanne
De’Longhi EMKM 6 "Alicia" Elektrische Espressokanne
Artikel-Nr.:
     CIDE0-19677447
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     EMKM6
EAN/GTIN:
     8004399327207
Suchbegriffe:
Espresso-Kocher
Espressokanne
Espressokocher
Mokkakanne
COOL-TOUCH-SOCKEL
Unzerbrechlicher, transparenter Kunststoffbehälter und Deckel. Leicht zu reinigen, überall verwendbar, da sich der Sockel nicht erwärmt.

KEEP-WARM-SYSTEM
Der Kaffee wird 30 Minuten warm gehalten. Hebt man die Kanne an, schaltet sich die Warmhaltefunktion automatisch ab. Stellt man die Kanne wieder auf die Basis schaltet sich die Warmhaltefunktion automatisch für 30 Minuten wieder ein.

- Abschaltautomatik bei Brühzeitende und Warmhaltefunktion für bis zu 30 Minuten.
- Drehbare Basis (360°).
- ECO-Funktion: automatische Abschaltung.
- Transparenter Kunststoffbehälter mit Deckel.
- Metall-Untergehäuse.
- Filteradapter für 3 bis 6 Tassen.
- Thermoisolierter „Cool Touch“-Sockel.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
122 mm
Tiefe
185 mm
Höhe
235 mm
Gewicht
1000 g
Energie
Leistung
450 W
AC Eingangsspannung
220–240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Automatische Abschaltung
Ja
Automatische Abschaltung nach (max.)
30 min
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Elektrische Espressokanne
Kaffee-Einfüllart
Gemahlener Kaffee
Kapazität (in Tassen)
6 Tassen
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Rotationsunterseite 360°
Ja
Kochfunktionen und -programme
Kaffeezubereitung
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,305*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,94*
€ 77,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,19*
€ 76,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 64,045*
€ 76,21355
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,905*
€ 74,85695
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,495*
€ 73,17905
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,305*
€ 62,24295
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.