Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clatronic KA 3473 Filterkaffeemaschine 1,5 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clatronic KA 3473 Filterkaffeemaschine 1,5 l
Clatronic KA 3473 Filterkaffeemaschine 1,5 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-20124783
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     263591
EAN/GTIN:
     4006160635911
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Tiefe
205 mm
Höhe
330 mm
Energie
Leistung
900 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Automatische Abschaltung
Ja
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Filterkaffeemaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1.5 l
Kaffee-Einfüllart
Gemahlener Kaffee
Kapazität (in Tassen)
14 Tassen
Heizplatte
Ja
Wasserfilter
Ja
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Tasten
Wasserstandsanzeige
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Abnehmbarer Filterhalter
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clatronic
263589
ab € 17,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.