Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundig KM 6330 Filterkaffeemaschine 1,8 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grundig KM 6330 Filterkaffeemaschine 1,8 l
Grundig KM 6330 Filterkaffeemaschine 1,8 l
Grundig KM 6330 Filterkaffeemaschine 1,8 l
Grundig KM 6330 Filterkaffeemaschine 1,8 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-20847384
Hersteller:
     Grundig
Herst.-Nr.:
     GMN 3720
EAN/GTIN:
     4013833170082
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2400 g
Energie
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Automatische Abschaltung
Ja
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Filterkaffeemaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1.8 l
Kaffee-Einfüllart
Gemahlener Kaffee
Kapazität (in Tassen)
12 Tassen
Gefäßvolumen
1.8 l
Anzahl der Ausflüsse
1
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Steuerung
Tasten
Eingebautes Display
Ja
Gehäusematerial
Edelstahl
Display-Typ
LCD
Timer
Ja
Uhrfunktion
Ja
Wasserstandsanzeige
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Behälter für gebrühten Kaffeesatz
Glas
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Kaffeezubereitung
Ja
Zubereitung von Caffè Americano
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,77*
€ 68,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,62*
€ 68,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,47*
€ 66,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,09*
€ 64,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,23*
€ 62,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,28*
€ 53,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.