Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim 43521/10 DVD-Rohling 4,7 GB DVD-R


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verbatim 43521/10 DVD-Rohling 4,7 GB DVD-R
Verbatim 43521/10 DVD-Rohling 4,7 GB DVD-R
Artikel-Nr.:
     832-22093
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     43521/10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DVD
DVD Rohlinge
DVD-R
DVD-RW
Weitere Informationen:
Merkmale
Kapazität ohne Komprimierung
4.7 GB
Typ
DVD-R
Durchmesser optische Disk
120 mm
Druckbar
Ja
Schreibgeschwindigkeit DVD
16 x
Weitere Suchbegriffe: dvd-r verbatim 120min, dvd, verbatim dvd
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
10
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,571*
€ 0,831*
1 Tag
60
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,595*
€ 0,855*
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,688*
€ 0,989*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,80*
€ 1,13*
7 Tage
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,77*
€ 2,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,831*
€ 0,98889
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,751*
€ 0,89369
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,741*
€ 0,88179
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,711*
€ 0,84609
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,571*
€ 0,67949
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Verbatim
43538/25
ab € 6,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.