Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maped 401111 Locher 12 Blätter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maped 401111 Locher 12 Blätter Schwarz
Maped 401111 Locher 12 Blätter Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-21564714
Hersteller:
     Maped
Herst.-Nr.:
     401111
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
5 mm
Merkmale
Locherkapazität
12 Blätter
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Anzahl Schlaglöcher
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,83*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 16 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.