Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundig Sh 24 Kassette Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grundig Sh 24 Kassette Schwarz
Grundig Sh 24 Kassette Schwarz
Grundig Sh 24 Kassette Schwarz
Grundig Sh 24 Kassette Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-21629304
Hersteller:
     Grundig
Herst.-Nr.:
     GFS2000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diktier-Gerät
Diktiergerät
Diktier-Kassette
Diktierkassette
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Sprachsteuerung
Ja
Tragetasche
Ja
Material
Aluminium
Speichermedium
Unterstützte Medientypen
Kassette
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 420,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 465,51*
€ 553,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 458,25*
€ 545,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 431,85*
€ 513,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 427,45*
€ 508,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 420,94*
€ 500,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grundig
GGO5610
ab € 11,23*
Zubehör
Grundig
GGM4415
ab € 20,80*
Zubehör
Grundig
GZS1500
ab € 50,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.