Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nilfisk 302000490 Staubsauger Zubehör/Zusatz Zylinder-Vakuum Filter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nilfisk 302000490 Staubsauger Zubehör/Zusatz Zylinder-Vakuum Filter
Nilfisk 302000490 Staubsauger Zubehör/Zusatz Zylinder-Vakuum Filter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-21813829
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     302000490
EAN/GTIN:
     4005337682963
Suchbegriffe:
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
Motorfilter
Faltenfilter Industriestaubsauger
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Filter
1 Stück(e)
Merkmale
Geeignet für Staubsauger-Typ
Zylinder-Vakuum
Produkttyp
Filter
Produktfarbe
Blau, Weiß
Klasse
M
Markenkompatibilität
Nilfisk
Kompatibilität
AERO 21 / AERO 21 INOX, AERO 26, AERO 31 INOX, ATTIX 50, ATTIX 7, IVB 3 SERIES, IVB 7X - ATEX TYPE 22, TYPE 22, VL200, AERO 20 & 25, ATTIX 3, ATTIX 30, ATTIX 40 INOX, ATTIX 5, M-CLASS
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
185 mm
Höhe
140 mm
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nilfisk-ALTO
302003405
ab € 284,31*
Zubehör
Nilfisk-ALTO
107406602
ab € 188,75*
Zubehör
Nilfisk-ALTO
107406600
ab € 146,32*
Zubehör
Nilfisk-ALTO
107406606
ab € 248,06*
Zubehör
Nilfisk-ALTO
107407544
ab € 344,23*
Zubehör
Nilfisk-ALTO
107413590
ab € 248,88*
Zubehör
Nilfisk-ALTO
107413593
ab € 385,67*
Zubehör
Nilfisk-ALTO
107400410
ab € 1.495,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.