Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips DPM7000 Diktiergerät Flash card Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips DPM7000 Diktiergerät Flash card Silber
Philips DPM7000 Diktiergerät Flash card Silber
Philips DPM7000 Diktiergerät Flash card Silber
Philips DPM7000 Diktiergerät Flash card Silber
Philips DPM7000 Diktiergerät Flash card Silber
Philips DPM7000 Diktiergerät Flash card Silber
Philips DPM7000 Diktiergerät Flash card Silber
Philips DPM7000 Diktiergerät Flash card Silber
Philips DPM7000 Diktiergerät Flash card Silber
Philips DPM7000 Diktiergerät Flash card Silber
Philips DPM7000 Diktiergerät Flash card Silber
Philips DPM7000 Diktiergerät Flash card Silber
Philips DPM7000 Diktiergerät Flash card Silber
Philips DPM7000 Diktiergerät Flash card Silber
Philips DPM7000 Diktiergerät Flash card Silber
Philips DPM7000 Diktiergerät Flash card Silber
Philips DPM7000 Diktiergerät Flash card Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-21921290
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     DPM7000
EAN/GTIN:
     9120056500192
Suchbegriffe:
Diktier-Gerät
Diktiergerät
diktiergeräte digital philips
diktier gerät
Erstklassige Aufnahmequalität
mit hervorragender Ergonomie
Das Pocket Memo bringt Diktierlösungen auf ein vollkommen neues Niveau. Zwei Mikrofone liefern ausgezeichnete Tonqualität für Ihre Diktate. Das robuste und dennoch leichte Edelstahl-Design bietet eine perfekte Ergonomie für das Arbeiten über längere Zeiträume. Der Classic-Modus vermittelt den Benutzern das „Look and Feel“ eines analogen Geräts und ermöglicht ihnen so die Konzentration auf das Wesentliche, ohne auf die Vorteile der digitalen Technologie verzichten zu müssen.

Ausgezeichnete Audioqualität und hervorragendes Design
- Zwei Mikrofone für ausgezeichnete Stereo-Tonaufnahmen
- Verschleißfreier ergonomischer Schiebeschalter zur effizienten einhändigen Bedienung
- Robustes Edelstahl-Gehäuse für höhere Langlebigkeit

Erhöhen Sie Ihre Produktivität
- Workflow-Software SpeechExec für effizientes Datenmanagement
- Großes Farbdisplay und klare Benutzeroberfläche zur einfachen und intuitiven Bedienung
- Energiesparfunktionen und Li-Ion-Akku für längere Verwendung

Für professionelle Anwender
- Prioritäteneinstellung für die vordringliche Bearbeitung dringender Aufgaben
- Ausgezeichnete Aufnahmequalität im DSS- und MP3-Format
- Klassik-Modus für übersichtliche und einfache Bedienung
- Optionale Dockingstation und Fußschalter zur freihändigen Aufnahme und Transkription auch ohne Computer


Zwei Mikrofone für ausgezeichnete Stereo-Tonaufnahmen
Die eingebauten Mikrofone sorgen stets für ausgezeichnete Stereo-Tonaufnahmen. Die kristallklaren Aufnahmen eignen sich perfekt für eine Spracherkennung.

Verschleißfreier ergonomischer Schiebeschalter zur effizienten einhändigen Bedienung
Der schnell reagierende und ergonomische Schiebeschalter wurde für die einhändige Bedienung sämtlicher Aufnahme- und Wiedergabefunktionen entwickelt und ermöglicht eine schnelle Dateibearbeitung (Einfügen, Überschreiben, Anhängen). Er funktioniert über ein Lichtsensor-Signal und ist dadurch verschleißfrei und langlebig.


Robustes Edelstahl-Gehäuse für höhere Langlebigkeit
Die asymmetrische und ergonomische Form passt perfekt in die Hand. Das schlanke und leichte Design sorgt für maximalen Komfort, selbst beim Arbeiten über längere Zeit. Das Edelstahl-Gehäuse bietet robusten und äußerst langlebigen Schutz für das Gerät.

Workflow-Software SpeechExec für effizientes Datenmanagement
Mit der SpeechExec-Software wird der Workflow von Diktatdateien und fertigen Dokumenten zwischen Autor und Schreibkraft organisiert und lässt sich der Status Ihrer Arbeit verfolgen.



Energiesparfunktionen und Li-Ion-Akku für längere Verwendung
Der leistungsstarke Li-Ion-Akku kann einfach über eine Standard-Micro-USB-Buchse aufgeladen werden. Der integrierte Lichtsensor garantiert eine längere Akkulebensdauer. Die intelligente Technologie passt die Helligkeit des Displays an und stellt so sicher, dass Sie jederzeit schnell wieder mit Ihrem Aufnahmegerät arbeiten können.

Prioritäteneinstellung für die vordringliche Bearbeitung dringender Aufgaben
Mit der integrierten Prioritätsfunktion können dringende Aufnahmen mit Vorrang behandelt werden. Dies gewährleistet, dass wichtige Aufnahmen nicht übersehen werden, und Sie und Ihre Schreibkraft können Aufgaben besser verwalten.

Ausgezeichnete Aufnahmequalität im DSS- und MP3-Format
Das DSS-Format wurde zur Verwendung in digitalen Diktiergeräten entwickelt. Es ermöglicht eine hohe Komprimierungsrate mit nur einem geringfügigen Qualitätsverlust sowie die Speicherung von zusätzlichen Informationen im Datei-Header, was die Verwaltung und Transkription der diktierten Dateien erleichtert. Das MP3-Format ist das gängige Audioformat zum Speichern von Audiodateien und wird als Standardcodierung bei der Übertragung und Wiedergabe von Musiktiteln auf digitalen Audio-Playern verwendet.

Klassik-Modus für übersichtliche und einfache Bedienung
Viele Benutzer bevorzugen ihre analogen Geräte wegen ihrer Einfachheit und Benutzerfreundlichkeit. Der optionale Klassik-Modus vermittelt diesen Benutzern das „Look and Feel“ eines analogen Geräts und ermöglicht so die Konzentration auf das Wesentliche, ohne auf die Vorteile der digitalen Technologie verzichten zu müssen.

Optionale Dockingstation und Fußschalter zur freihändigen Aufnahme und Transkription auch ohne Computer
Die stabile und praktische Dockingstation ermöglicht ein schnelles Aufladen und automatischen Transfer Ihrer Aufnahmen zu Ihrem Computer. In Verbindung mit dem optionalen Fußschalter kann die Dockingstation zur freihändigen Aufnahme und Transkription auch ohne Computer verwendet werden.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Ausgangsleistung
200 mW
Lautsprecherdurchmesser
28 mm
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Beutel
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB, USB
Systemanforderung
Min. benötigter RAM
1000 MB
Min. benötigter Speicherplattenplatz
100 MB
Minimum Prozessor
Intel Pentium 4, 1.0 GHz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Bildschirm
Display-Typ
TFT
Display-Auflösung
320 x 240 Pixel
Bildschirmdiagonale
2.4 "
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
117 g
Breite
53 mm
Tiefe
123 mm
Höhe
15 mm
Technische Details
Produktfarbe
Silber
Audioaufzeichnungsformate
DSS, MP3, PCM
Docking-Connector
Ja
Batteriereichweite
30 h
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Transkription
Ja
Speicherkarte enthalten
SDHC
Akkuladezeit
3 h
Bereitschaftszeit
4800 h
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite
Speichermedium
Unterstützte Medientypen
Flash card
Kompatible Speicherkarten
SD, SDHC
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Aufnahmebatterieausdauer
30 h
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batteriekapazität
1000 mAh
Audio
Maximum Aufnahmezeit
30 h
Aufnahmebetrieb
Quality Play (QP), Standardwiedergabe (SP)
Eingebautes Mikrofon
Ja
Unterstützte Audioformate
DSS, MP3, PCM
Frequenzbereich
3000 - 7500 Hz
SP mode Aufnahmezeit
700 h
Weitere Suchbegriffe: diktiergerät digital
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 449,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 533,67*
€ 635,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 501,03*
€ 596,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 497,47*
€ 591,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 475,60*
€ 565,96
pro Stück
ab 6 Stück
€ 473,33*
€ 563,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 464,92*
€ 553,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 449,57*
€ 534,99
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Philips
ACC8100/00
ab € 34,01*
Sonstiges
Philips
ACC8120
ab € 92,30*
Sonstiges
Philips
LFH9172/00
ab € 88,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.