Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vornado 533 Compact Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vornado 533 Compact Schwarz
Vornado 533 Compact Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-22794958
Hersteller:
     Vornado Air
Herst.-Nr.:
     700841
EAN/GTIN:
     4250679502831
Suchbegriffe:
Bodenventilator
bodenventilator vornado
bodenventilator
bodenventilator 3 stufen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
245 mm
Tiefe
178 mm
Höhe
287 mm
Gewicht
1690 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Platzierung
Flur
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Lüfterdurchmesser
185 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,85*
€ 90,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,04*
€ 89,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,92*
€ 84,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,77*
€ 83,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,65*
€ 69,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.