Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vornado 573 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vornado 573 Schwarz
Vornado 573 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-22806193
Hersteller:
     Vornado Air
Herst.-Nr.:
     700850
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenventilator
bodenventilator vornado
bodenventilator
bodenventilator 3 stufen
Der kompakte Vornado ® 573 ist der ideale Ventilator für preisbewußte Käufer. Sein modernes, schlankes Design im Hochglanz-Look erlaubt platzsparenden Betrieb sowohl in horizontaler als auch in vertikaler Positionierung. Im Winter bietet die vertikale Aufstellung einen großen Vorteil, weil sich die aufsteigende warme Luft mit der unteren kühlen Luftschicht vermischt und so eine gleichmäßige Wärmeverteilung erreicht wird.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Platzierung
Flur
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Geräuschpegel
59 dB
Ventilatoren Geschwindigkeit (max)
1800 RPM
Lüfterdurchmesser
194 mm
Luftstrom
396 m³/h
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
38 W
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,05*
€ 67,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,73*
€ 67,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,99*
€ 64,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,27*
€ 62,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,19*
€ 62,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,38*
€ 51,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.