Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller TWV 436 Ventilator Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heller TWV 436 Ventilator Grau, Weiß
Heller TWV 436 Ventilator Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-23352554
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     TWV 436
EAN/GTIN:
     4005812430089
Suchbegriffe:
Tischventilator
tischventilator
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau, Weiß
Platzierung
Tisch
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Auto -Oszillation
Ja
Geräuschpegel
50.6 dB
Lüfterdurchmesser
400 mm
Luftstrom
2598 m³/h
Schutzgitter
Ja
Kompatible Speicherkarten
Nicht unterstützt
Anzahl der Motoren
1
Füße
Ja
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
50 W
Spannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 32 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.