Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krups F30901 Pro Aroma F30901


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krups F30901 Pro Aroma F30901
Krups F30901 Pro Aroma F30901
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24245248
Hersteller:
     Krups
Herst.-Nr.:
     F3090110
EAN/GTIN:
     3045386368594
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Glas-Häuferl
Glas-Tasse
Eine außergewöhnliche Filterkaffeemaschine mit einfachen Funktionen, um mit Energie in den Tag zu starten
Die Krups Pro Aroma Filterkaffeemaschine, mit intelligenten Funktionen für einfacheres Kaffeebrühen, bietet die perfekte Möglichkeit, mit Energie in den Tag zu starten.

Der leicht zugängliche Filtereinsatz mit automatischer Öffnung wird mit einem gut sichtbaren Wasserstandsanzeiger kombiniert, um Ihren Morgen Tag für Tag zu verbessern. Die Warmhaltefunktion mit automatischer Abschaltfunktion nach 30 Minuten rundet das Paket ab, mit einem Fassungsvermögen von 1,25 l für 15 Tassen frischen, perfekt gebrühten Kaffee.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
278 mm
Tiefe
238 mm
Höhe
366 mm
Gewicht
2980 g
Energie
Leistung
1050 W
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Filterkaffeemaschine
Behälter für gebrühten Kaffee
Karaffe
Kapazität (in Tassen)
10 Tassen
Ergonomie
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Glas, Metall
Behälter für gebrühten Kaffeesatz
Glas
Kochfunktionen und -programme
Kaffeezubereitung
Ja
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Krups
F3090810
ab € 27,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.