Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datacolor SpyderCheckr 24 Farbmessgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datacolor SpyderCheckr 24 Farbmessgerät
Datacolor SpyderCheckr 24 Farbmessgerät
Datacolor SpyderCheckr 24 Farbmessgerät
Datacolor SpyderCheckr 24 Farbmessgerät
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24337247
Hersteller:
     Datacolor
Herst.-Nr.:
     SCK200
EAN/GTIN:
     875720001398
Suchbegriffe:
Farbmessgerät
Spektralfotometer
Spektralphotometer
spektralphotometer datacolor
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Min. benötigter Speicherplattenplatz
100 MB
Min. benötigter RAM
128 MB
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
4 mm
Höhe
210 mm
Technische Details
Kompatible Betriebssysteme
<ul><li>Windows 7 32/64, Windows 8.0, 8.1 32/64, Windows 10 32/64 - Mac OS X 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12</li></ul>
Kompatible Produkte
Adobe Lightroom v2 and higher, or Adobe Photoshop CS3 and higher, or Hasselblad Phocus 2.8 and higher, or Blackmagic DaVinci Resolve 11 and higher.
Weitere Suchbegriffe: spektralfotometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,05*
€ 51,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,47*
€ 50,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,32*
€ 45,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.