Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal Dialog Filterkaffeemaschine 0,6 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tefal Dialog Filterkaffeemaschine 0,6 l
Tefal Dialog Filterkaffeemaschine 0,6 l
Tefal Dialog Filterkaffeemaschine 0,6 l
Tefal Dialog Filterkaffeemaschine 0,6 l
Tefal Dialog Filterkaffeemaschine 0,6 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24360600
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     CM3408
EAN/GTIN:
     3016661144967
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
  • Kapazität für 6 Tassen
    - 0,6 l Kaffee
    - Tropf-Stopp
    - Schwenkfilter
    - Außenliegende Wasserstandsanzeige
    - Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Ein-/Ausschalter
Ja
Energie
Leistung
600 W
Automatische Abschaltung
Ja
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Filterkaffeemaschine
Fassungsvermögen Wassertank
0.6 l
Kaffee-Einfüllart
Gemahlener Kaffee
Behälter für gebrühten Kaffee
Karaffe
Kapazität (in Tassen)
6 Tassen
Heizplatte
Ja
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
Anzeigelicht
Ja
Behälter für gebrühten Kaffeesatz
Glas
Abnehmbarer Filterhalter
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,01*
€ 51,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,39*
€ 50,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,03*
€ 47,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.