Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maped M630311 Locher 35 Blätter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maped M630311 Locher 35 Blätter Schwarz
Maped M630311 Locher 35 Blätter Schwarz
Maped M630311 Locher 35 Blätter Schwarz
Maped M630311 Locher 35 Blätter Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24412427
Hersteller:
     Maped
Herst.-Nr.:
     630311
EAN/GTIN:
     3154146303116
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Locherkapazität
35 Blätter
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Anzahl Schlaglöcher
2
Durchschlag Abstand
8 mm
Lochdurchmesser
5.5 mm
Format
A4, US, A5, F3 x 8, A6, 3×8
Ursprungsland
Frankreich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rapesco
PF827AB1
ab € 6,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.