Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maped 400111 Locher 20 Blätter Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maped 400111 Locher 20 Blätter Schwarz, Weiß
Maped 400111 Locher 20 Blätter Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24460081
Hersteller:
     Maped
Herst.-Nr.:
     400111
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4-fach Locher
Doppel-Locher
Doppellocher
Vierfach-Locher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
5.5 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Locherkapazität
20 Blätter
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Weitere Suchbegriffe: Vierfachlocher, maped doppellocher, 4-fach locher, Perforator, Perforatoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rapesco
1054
ab € 8,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.