Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Melitta Aroma Elegance 1012-01 Halbautomatisch Filterkaffeemaschine 1,25 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Melitta Aroma Elegance 1012-01 Halbautomatisch Filterkaffeemaschine 1,25 l
Melitta Aroma Elegance 1012-01 Halbautomatisch Filterkaffeemaschine 1,25 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24481863
Hersteller:
     Melitta
Herst.-Nr.:
     6709525
EAN/GTIN:
     4006508210305
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Spülmaschinenbeständig
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
375 mm
Tiefe
255 mm
Höhe
360 mm
Gewicht
4111 g
Energie
Leistung
1000 W
Automatische Abschaltung
Ja
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Filterkaffeemaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1.25 l
Kaffee-Einfüllart
Gemahlener Kaffee
Kaffeezubereitungstyp
Halbautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Karaffe
Kapazität (in Tassen)
10 Tassen
Heißwassersystem
Ja
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Ergonomie
Produktfarbe
Edelstahl
Steuerung
Tasten
Gehäusematerial
Edelstahl
Wasserstandsanzeige
Ja
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Beleuchtete Tasten
Ja
Abnehmbarer, ausschwenkbarer Filter
Ja
Kaffeefilter
Ja
Kochfunktionen und -programme
Kaffeezubereitung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,25*
€ 178,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,24*
€ 177,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,32*
€ 174,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,00*
€ 167,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,30*
€ 143,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Melitta
6742942
ab € 66,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.