Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krups KM442D Control Line KM442D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krups KM442D Control Line KM442D
Krups KM442D Control Line KM442D
Krups KM442D Control Line KM442D
Krups KM442D Control Line KM442D
Krups KM442D Control Line KM442D
Krups KM442D Control Line KM442D
Krups KM442D Control Line KM442D
Krups KM442D Control Line KM442D
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24556647
Hersteller:
     Krups
Herst.-Nr.:
     KM442D10
EAN/GTIN:
     3045386368488
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
Die perfekte moderne programmierbare Kaffeemaschine für außergewöhnlichen täglichen Komfort
Control Line ist eine moderne Filterkaffeemaschine, entwickelt für jeden Anlass mit einer Kapazität von 10-15 Tassen. Zwei unterschiedliche Programme – Wochentag-Timer und Wochenende-Timer – ermöglichen Ihnen, Ihre Filterkaffeemaschine voreinzustellen, um sieben Tage die Woche direkt, wenn Sie aufwachen, köstlichen Kaffee zu genießen.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Aromakanne
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
220 mm
Höhe
320 mm
Gewicht
3218 g
Energie
Leistung
1000 W
Automatische Abschaltung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
240 mm
Verpackungstiefe
290 mm
Verpackungshöhe
360 mm
Paketgewicht
4550 g
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Filterkaffeemaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1.25 l
Behälter für gebrühten Kaffee
Karaffe
Kapazität (in Tassen)
10 Tassen
Gefäßvolumen
1.25 l
Anzahl der Ausflüsse
1
Warmhaltefunktion
Ja
Warmhaltefunktion Zeit
30 min
Heizplatte
Ja
Wasserfilter
Ja
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Ursprungsland
China
Ergonomie
Produktfarbe
Edelstahl
Steuerung
Tasten
Eingebautes Display
Ja
Gehäusematerial
Glas, Edelstahl
Display-Typ
LCD
Timer
Ja
Wasserstandsanzeige
Ja
Behälter für gebrühten Kaffeesatz
Glas
Abnehmbarer Filterhalter
Ja
Kochfunktionen und -programme
Kaffeezubereitung
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,39*
€ 84,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,72*
€ 77,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,13*
€ 73,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,63*
€ 72,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,45*
€ 61,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Krups
F3090810
ab € 27,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.