Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim 43228 DVD-Rohling 4,7 GB DVD+RW


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Verbatim 43228 DVD-Rohling 4,7 GB DVD+RW
Verbatim 43228 DVD-Rohling 4,7 GB DVD+RW
Verbatim 43228 DVD-Rohling 4,7 GB DVD+RW
Artikel-Nr.:
     832-18481
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     43228
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DVD
DVD Rohlinge
DVD-R
DVD-RW
Weitere Informationen:
Schreibgeschwindigkeit
Geschwindigkeit schreiben DVD-R
4 x
Merkmale
Kapazität ohne Komprimierung
4.7 GB
Typ
DVD+RW
Durchmesser optische Disk
120 mm
Aufnahmezeit
120 min
Art der Oberfläche
Mattsilber
Weitere Suchbegriffe: verbatim dvd+rw 4,7gb, dvd, verbatim dvd
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Packung
€ 6,78*
ab € 4,78*
€ 6,92*
1 Tag
30
pro Packung
€ 4,90*
ab € 4,94*
€ 7,12*
2 Tage
10
pro Packung
€ 2,90*
ab € 4,97*
€ 7,17*
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,08*
€ 7,32*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 5,36*
€ 7,75*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,92*
€ 8,23
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,58*
€ 7,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,26*
€ 7,45
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,14*
€ 7,31
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,83*
€ 6,94
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,78*
€ 5,69
pro Packung
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.