Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Petzl PIXA 3 Schwarz, Gelb Stirnband-Taschenlampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Petzl PIXA 3 Schwarz, Gelb Stirnband-Taschenlampe
Petzl PIXA 3 Schwarz, Gelb Stirnband-Taschenlampe
Petzl PIXA 3 Schwarz, Gelb Stirnband-Taschenlampe
Petzl PIXA 3 Schwarz, Gelb Stirnband-Taschenlampe
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24658511
Hersteller:
     Petzl
Herst.-Nr.:
     E78CHB
EAN/GTIN:
     3342540089655
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnlampe für die Sicht im Nahbereich und für die Fortbewegung, mit CONSTANT LIGHTING Technologie Die PIXA 2 ist eine robuste Stirnlampe, die ein komfortables Arbeiten im Nahbereich und eine sichere Fortbewegung gewährleistet. CONSTANT LIGHTING Technologie: Die Leuchtkraft nimmt mit schwächer werdenden Batterien nicht ab. Sie kann je nach Bedarf entweder am Kopf getragen, am Helm befestigt oder auf den Boden gestellt werden.
Weitere Informationen:
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AA (LR06)
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriebetriebsdauer
12 h
Design
Taschenlampen Typ
Stirnband-Taschenlampe
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Wasserfest
Ja
Stoßfest
Ja
Stoßfest bis zu
2 m
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Beleuchtung
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Lichtleistung
50 lm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
160 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,53*
€ 60,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,99*
€ 57,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,87*
€ 56,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,52*
€ 54,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,71*
€ 52,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,52*
€ 50,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 42,06*
€ 50,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Petzl
E78001
ab € 10,77*
Zubehör
Petzl
E78002
ab € 9,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.