Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher RM 519


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher RM 519
Kärcher RM 519
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24748452
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     6.295-771.0
EAN/GTIN:
     4039784712669
Suchbegriffe:
Kärcher-Reinigungsmittel
Reinigungsmittel Kärcher
Polster-Reiniger
Polsterreiniger
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Produkttyp
Teppichreiniger
Substanz
Flüssigkeit
Reinigen der Oberflächen
Teppich, Teppich
Volumen (ml)
1000 ml
Volumen (g)
1000 g
Schnell trocknend
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Liter (ab € 7,18* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 120 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.