Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Primeon 2761226 DVD-Rohling 4,7 GB DVD-R


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primeon 2761226 DVD-Rohling 4,7 GB DVD-R
Primeon 2761226 DVD-Rohling 4,7 GB DVD-R
Artikel-Nr.:
     1682-183221500
Hersteller:
     PrimeOn
Herst.-Nr.:
     2761226
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DVD
DVD Rohlinge
DVD-R
DVD-RW
Mit den hochwertigen DVD Medien von PRIMEON können Daten schnell, einfach und zuverlässig gesichert werden. Für größere Filmprojekte oder Backups empfehlen sich außerdem die zweilagigen Double Layer Discs mit bis zu 8.5GB Kapazität. PRIMEON DVD Medien sind damit die ideale Wahl für Anwender mit hohen Qualitätsansprüchen, die auch größere Datenmengen verlässlich sichern möchten. Sie eignen sich bestens für den täglichen Gebrauch, ermöglichen dank 16x SPEED eine besonders schnelle Aufzeichnung und bieten darüber hinaus eine hervorragende Kompatibilität mit Playern und Recordern. Gut zu wissen: Selbstverständlich verfügen alle PRIMEON DVD Medien über offizielle Philips Lizenzen!

Die besondere "silver-protect-disc" Oberflächenbeschichtung bewahrt die Medien vor Beschädigungen auf der Oberseite und kann mit einem wasserfesten Stift sauber beschriftet werden. Mit der hochauflösenden "photo-on-disc" Oberfläche wird die professionelle Bedruckung mit Tintenstrahldruckern ermöglicht. Dabei bietet die sehr feine, matte Premium-Beschichtung in Verbindung mit der vollflächigen Metallisierung ein brillantes und fotorealistisches Druckergebnis ohne Farbabweichungen – und eine besonders schnelle Trocknungszeit. Die wasser- und abriebfeste "photo-on-disc ultragloss" Beschichtung bietet darüber hinaus maximale Farbbrillanz und ein in jeder Hinsicht beeindruckendes Druckergebnis.
Weitere Informationen:
Schreibgeschwindigkeit
Geschwindigkeit schreiben DVD+R
16 x
Merkmale
Kapazität ohne Komprimierung
4.7 GB
Typ
DVD-R
Druckbar
Ja
Aufnahmezeit
120 min
Weitere Suchbegriffe: dvd+r spindel 4,7 gb, dvd, dvd spindel
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
55
pro Stück
€ 5,95*
ab € 10,98*
€ 15,64*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 10,99*
€ 15,65*
1 Tag
3
pro Stück
€ 4,95*
ab € 11,09*
€ 15,79*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 11,35*
€ 16,67*
1 Tag
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,08*
€ 21,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PrimeOn
2761225
ab € 5,98*
Ähnlich
Verbatim
43512/50
ab € 12,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.