Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Melitta Look IV Selection Filterkaffeemaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Melitta Look IV Selection Filterkaffeemaschine
Melitta Look IV Selection Filterkaffeemaschine
Melitta Look IV Selection Filterkaffeemaschine
Melitta Look IV Selection Filterkaffeemaschine
Melitta Look IV Selection Filterkaffeemaschine
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25430920
Hersteller:
     Melitta
Herst.-Nr.:
     6708085
EAN/GTIN:
     4006508209859
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
Funktional, edel und besonders leicht in der Handhabung.
Die Look® Selection bietet Ihnen mehr als eine einfache Kaffeemaschine: ihr 3-in-1 Kalkschutz schützt vor Kalkablagerungen; mit dem AromaSelector® stellen Sie Ihre gewünschte Kaffeestärke individuell ein.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Ein-/Ausschalter
Ja
Energie
Leistung
1000 W
Automatische Abschaltung
Ja
Automatische Abschaltung nach (max.)
40 min
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Filterkaffeemaschine
Kaffee-Einfüllart
Gemahlener Kaffee
Behälter für gebrühten Kaffee
Karaffe
Kapazität (in Tassen)
15 Tassen
Gefäßvolumen
1.25 l
Warmhaltefunktion
Ja
Wasserhärte-Wahlfunktion
Ja
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Weiß
Wasserstandsanzeige
Ja
Sichtbarer Wasserstand
Ja
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Behälter für gebrühten Kaffeesatz
Glas
Abnehmbarer Filterhalter
Ja
Kochfunktionen und -programme
Kaffeezubereitung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,76*
€ 78,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,65*
€ 78,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,96*
€ 74,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,07*
€ 73,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,73*
€ 61,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.