Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krups KM4682 T 8.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krups KM4682 T 8.2
Krups KM4682 T 8.2
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26030305
Hersteller:
     Krups
Herst.-Nr.:
     KM468210
EAN/GTIN:
     0010942218661
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
Einzigartiger Kaffeegeschmack für Genießer
Mit der KRUPS Filterkaffeemaschine können Kenner ab sofort einen einzigartigen Kaffeegeschmack genießen, dank des besonderen Wassersystems: ein integrierter Boiler mit Heizelement unten an der Kaffeemaschine, sodass der gemahlene Kaffee oben mit Dampf bearbeitet wird. Die Maschine mit ihrem permanenten Filter und der einfach zu befestigenden Kanne eignet sich für die Zubereitung von 8-12 Tassen Kaffee mit einem vollen Aroma. Nicht zuletzt hat diese Kaffeemaschine ein raffiniertes Design mit Edelstahlakzenten, das sich in jeder Küche gut macht.
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
850 W
Automatische Abschaltung
Ja
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Filterkaffeemaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1 l
Behälter für gebrühten Kaffee
Karaffe
Kapazität (in Tassen)
12 Tassen
Wasserfilter
Ja
Ursprungsland
China
Ergonomie
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Edelstahl
Kochfunktionen und -programme
Zubereitung von Mokka
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,32*
€ 145,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,53*
€ 143,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,12*
€ 138,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,35*
€ 132,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,17*
€ 119,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.