Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebherr GGU1550 Tiefkühltruhe Gefrierschrank Freistehend 133 l Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liebherr GGU1550 Tiefkühltruhe Gefrierschrank Freistehend 133 l Edelstahl
Liebherr GGU1550 Tiefkühltruhe Gefrierschrank Freistehend 133 l Edelstahl
Liebherr GGU1550 Tiefkühltruhe Gefrierschrank Freistehend 133 l Edelstahl
Liebherr GGU1550 Tiefkühltruhe Gefrierschrank Freistehend 133 l Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26065107
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     GGU1550-21
EAN/GTIN:
     9005382167274
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Gefrierschrank
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Edelstahl
Wechselbare Türen
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
4
Türanschlag
Rechts
Steuerung
Berührung
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Temperaturalarm
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gefrierfach
133 l
Gefrierkapazität
14 kg/24h
Klimaklasse
SN-T
Geräuschpegel
42 dB
Bruttokapazität Gefrierfach
143 l
Gefrierfachtemperatur (min)
-9 °C
Tiefkühltemperatur (max)
-26 °C
Energie
Jährlicher Energieverbrauch
265 kWh
Energieverbrauch
0.724 kWh/24h
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Stromstärke
0.6 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
615 mm
Höhe
830 mm
Gewicht
40000 g
Verpackungsbreite
615 mm
Verpackungstiefe
709 mm
Verpackungshöhe
875 mm
Paketgewicht
43000 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 609,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 715,45*
€ 851,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 701,66*
€ 834,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 685,43*
€ 815,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 628,85*
€ 748,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 609,37*
€ 725,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
40521500
ab € 549,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.