Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanitas SEM 43 Elektrischer Muskelstimulator Gürtel 2 Kanäle Silber, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sanitas SEM 43 Elektrischer Muskelstimulator Gürtel 2 Kanäle Silber, Weiß
Sanitas SEM 43 Elektrischer Muskelstimulator Gürtel 2 Kanäle Silber, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26067502
Hersteller:
     Sanitas
Herst.-Nr.:
     661.30
EAN/GTIN:
     4211125661304
Suchbegriffe:
Muskelstimulation
Muskel-Stimulator
Muskelstimulationsgerät
Muskelstimulator
SEM 43 - Digital EMS/TENS Muskelstimulation, Schmerztherapie und Massage in einem Gerät vereint, mit dem SEM 43. Die elektrische Muskeltstimulation (EMS) sorgt für Muskeltraining und -regeneration. Die transkutane elektrische Nervenstimulation (TENS) eignet sich zur medikamentenfreien Schmerzlinderung. Die Massagefunktion sorgt für wohltuende Entspannung. Insgesamt stehen 44 vorprogrammierte sowie 6 individualisierbare Programme zur Auswahl. Ein perfekter Begleiter für Regeneration, Schmerzlinderung oder Wohlbefinden.
Weitere Informationen:
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Technische Details
Formfaktor
Gürtel
Pulsfrequenzbereich
1 - 150 Hz
Anzahl Kanäle
2 Kanäle
Impulsbreite
450 µs
Anzahl der Programme
50
Produktfarbe
Silber, Weiß
Anzahl der Elektroden
4
Timer
Ja
Timerzeit (mindestens)
5 min
Dauer des Timers (max.)
100 min
Intensitätsbereich
200 - 200 mA
Intensitätslast
500 Ohm
Energie
Batteriebetrieben
Ja
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Akku-/Batterietyp
AAA
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,31*
€ 51,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,68*
€ 50,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sanitas
661.21
ab € 10,62*
Zubehör
Sanitas
661.22
ab € 10,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.