Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Severin KA 4115 Kaffeemaschine Filterkaffeemaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Severin KA 4115 Kaffeemaschine Filterkaffeemaschine
Severin KA 4115 Kaffeemaschine Filterkaffeemaschine
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26191794
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     KA 4115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
800 W
Automatische Abschaltung
Ja
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Filterkaffeemaschine
Kaffee-Einfüllart
Gemahlener Kaffee
Kapazität (in Tassen)
8 Tassen
Gefäßvolumen
1 l
Wasserfilter
Ja
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
Wasserstandsanzeige
Ja
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Kochfunktionen und -programme
Kaffeezubereitung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,37*
€ 87,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,01*
€ 86,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,05*
€ 83,36
pro Stück
ab 6 Stück
€ 66,55*
€ 79,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,36*
€ 77,78
pro Stück
ab 24 Stück
€ 61,92*
€ 73,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,97*
€ 61,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.