Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA Powerbond Ultra Strong 5 m Montageband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA Powerbond Ultra Strong 5 m Montageband
TESA Powerbond Ultra Strong 5 m Montageband
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26223833
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     55792-00001
EAN/GTIN:
     4042448217424
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Extra starkes doppelseitiges Klebeband eignet sich hervorragend für sichere und schnelle Befestigung im Innen- und Aussenbereich.
- Beidseitig stark klebend
- Individuell zuschneidbar
- Für Innen- und Aussenbereich
- Hält bis zu 100 kg pro 1m Montageband
- Hält auf Kacheln, Holz, Stein, Metall und den meisten Kunststoffen
- Nicht UV-beständig
- Temperaturbeständig von -10° C bis 50°C
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
19 mm
Merkmale
Produkttyp
Montageband
Produktfarbe
Weiß
Länge (m)
5 m
Vorgesehene Verwendung
Drinnen
Geeignet für Materialien
Kunststoff, Stein, Holz
Haltefestigkeit
1 kg/cm
Temperatur (min)
-10 °C
Temperatur (max)
50 °C
Doppelseitig
Ja
Die besten Konditionen aller 30 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 2,098* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
05686-00018-00
ab € 5,20*
Zubehör
tesa
56171
ab € 2,55*
Zubehör
tesa
55740-00001
ab € 4,44*
Zubehör
tesa
55741-00001
ab € 8,64*
Zubehör
tesa
55742-00001
ab € 14,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.