Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar CM-1235 Kaffeemaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tristar CM-1235 Kaffeemaschine
Tristar CM-1235 Kaffeemaschine
Tristar CM-1235 Kaffeemaschine
Tristar CM-1235 Kaffeemaschine
Tristar CM-1235 Kaffeemaschine
Tristar CM-1235 Kaffeemaschine
Tristar CM-1235 Kaffeemaschine
Tristar CM-1235 Kaffeemaschine
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26244834
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     CM-1235
EAN/GTIN:
     8713016011558
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat

Der Tristar CM-1235 Kaffeeautomat ist eine kompakte Kaffeemaschine mit digitalem Bedienfeld und Digitalschaltuhr. So können Sie morgens mit dem Duft von frischem Kaffee aufwachen. Und mit seinem eleganten Design ist der Kaffeeautomat außerdem eine echte Bereicherung für Ihre Küche.

Luxuriöses Design
Die Tristar-Kaffeemaschine ist kompakt und kann dank 0,75 l Fassungsvermögen 7 Tassen Kaffee gleichzeitig zubereiten. Das mattschwarze Design mit Edelstahlakzenten und die Glaskanne verleihen diesem Kaffeeautomaten einen luxuriösen Look. Ferner hat die Kaffeemaschine Kontrolllampen, so dass sie auf einen Blick erkennen können, ob das Gerät eingeschaltet ist.

Digitales Bedienfeld
Der CM-1235 Kaffeeautomat verfügt über ein digitales Bedienfeld. Das LCD-Display hat eine Hintergrundbeleuchtung und eine Uhr. Außerdem können Sie eine Zeitschaltuhr nutzen. Sie stellen einfach die gewünschte Zeit ein, bereiten die Kaffeemaschine vor, und können so beispielsweise mit dem Duft frischen Kaffees aufwachen. Mit ihrem komfortablen Bedienfeld und der Zeitschaltuhr ist diese Kaffeemaschine ausgesprochen benutzerfreundlich.

Praktisch im Gebrauch
Der Tristar-Kaffeeautomat weist verschiedene Merkmale auf, die ihn im Gebrauch äußerst praktisch machen. Die Glaskanne ist entnehmbar, und dank Tropfstopp können Sie jederzeit Kaffee nachschenken, ohne das die Maschine weitertropft. Der Füllstand wird von der im Wasserbehälter integrierten Anzeige deutlich angezeigt. Außerdem hat die Kaffeemaschine einen entnehmbaren und leicht zu reinigenden Filter, der den Einsatz von Filtertüten überflüssig macht.

Rundum praktisch
Die Warmhaltefunktion der Kaffeemaschine sorgt dafür, dass der Kaffee heiß bleibt, damit Sie auch die zweite Tasse Kaffee ausgiebig genießen können. Diese Funktion schaltet sich nach 40 Minuten automatisch ab, so dass Sie sich früh morgens beim Weggehen keine Gedanken zu machen brauchen. Dank der rutschfesten Füße steht der Kaffeeautomat stets sicher auf Ihrer Arbeitsplatte. Dank 700 W Leistung ist die Kaffeemaschine auch für den Campingurlaub geeignet

Lieferumfang:
Tristar-Kaffeeautomat, Glaskanne, entnehmbarer Filter, Messlöffel, Bedienungsanleitung

Gründe für die Wahl der Tristar CM-1235 Kaffeemaschine:Elegantes und kompaktes Design in mattschwarz mit EdelstahlakzentenDigitales Bedienfeld mit Anzeige und digitaler ZeitschaltuhrDie Glaskanne hat 0,75 l Fassungsvermögen für die Zubereitung von 7-8 Tassen Kaffee.Dank 700 W Leistung ist die Kaffeemaschine auch für den Campingeinsatz geeignetMit einer Warmhaltefunktion, die sich nach 40 Minuten automatisch abschaltet

Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1050 g
Energie
Leistung
700 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
184 mm
Verpackungstiefe
230 mm
Verpackungshöhe
292 mm
Paketgewicht
1600 g
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Filterkaffeemaschine
Fassungsvermögen Wassertank
0.75 l
Kaffee-Einfüllart
Gemahlener Kaffee
Kaffeezubereitungstyp
Vollautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Karaffe
Kapazität (in Tassen)
8 Tassen
Warmhaltefunktion
Ja
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Steuerung
Tasten
Eingebautes Display
Ja
Gehäusematerial
Edelstahl
Display-Typ
LCD
Timer
Ja
Uhrfunktion
Ja
Wasserstandsanzeige
Ja
Anzeigelicht
Ja
Behälter für gebrühten Kaffeesatz
Glas
Kochfunktionen und -programme
Kaffeezubereitung
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tristar
CM-1233
ab € 16,55*
Zubehör
Tristar
CM-1236
ab € 22,68*
Zubehör
Tristar
CM-1245
ab € 20,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.