Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moccamaster KBG 741 AO Vollautomatisch Filterkaffeemaschine 1,25 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moccamaster KBG 741 AO Vollautomatisch Filterkaffeemaschine 1,25 l
Moccamaster KBG 741 AO Vollautomatisch Filterkaffeemaschine 1,25 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26561788
Hersteller:
     Moccamaster
Herst.-Nr.:
     59670
EAN/GTIN:
     8712072596702
Suchbegriffe:
Kaffee-Maschine
Kaffeemaschine
kaffeemaschine schwarz
kaffee maschine
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Vollautomatisch
Kaffee
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
330 mm
Höhe
360 mm
Energie
Leistung
1520 W
Automatische Abschaltung
Ja
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Filterkaffeemaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1.25 l
Kaffee-Einfüllart
Gemahlener Kaffee
Kaffeezubereitungstyp
Vollautomatisch
Kapazität (in Tassen)
10 Tassen
Anzahl der Ausflüsse
1
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Edelstahl
Wasserstandsanzeige
Ja
Sichtbarer Wasserstand
Ja
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Anzeigelicht
Ja
Kochfunktionen und -programme
Kaffeezubereitung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 186,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,34*
€ 294,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,49*
€ 271,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,58*
€ 268,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,13*
€ 261,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,71*
€ 222,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.