Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Terxon SX Alarmzentrale (Art.-Nr. AZ4000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Terxon SX Alarmzentrale (Art.-Nr. AZ4000)
ABUS Terxon SX Alarmzentrale (Art.-Nr. AZ4000)
ABUS Terxon SX Alarmzentrale (Art.-Nr. AZ4000)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26610701
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     AZ4000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen
Die Terxon SX Alarmzentrale ist die Einbruchmeldezentrale für kleinere Objekte aus dem Hause ABUS Security-Center. Neun Zonen sorgen für eine lckenlose Absicherung. Die Terxon SX ist das ideale Einsteigermodell in die Welt der verdrahteten Alarmtechnik. Von der Eigentumswohnung bis zu kleineren gewerblichen Objekten: Diese Anlage bringt Ihre Sicherheit auf den Punkt. Bei der Installation stehen Ihnen acht frei programmierbare Zonen für verdrahtete Melder zur Verfgung. Die 9. Zone ist die Sabotagezone. Angeschlossen werden knnen ausschlielich NC-Melder. Die Art der Verdrahtung - NC oder DEOL-Sabotagekontakt in Reihe oder jeweils als eigene Zone - bleibt Ihnen berlassen. für den Signalgeber ist eine eigene Sabotagezone auf der Hauptplatine reserviert. Drei Transistor-Schaltausgnge mit max. 500 mA Schaltleistung knnen einem bestimmten Ereignis (Alarm, Feuer, berfall) zugeordnet werden und befinden sich ebenfalls auf der Hauptplatine. Auf Wunsch kann die Terxon SX mit einer Relaisplatine (acht Relais mit 1 A Schaltleistung) erweitert werden. Bereits im Lieferumfang enthalten ist ein in einem eleganten wei gehaltenes LCD-Bedienteil, ber das die Anlage schnell und komfortabel programmiert bzw. aktiviert oder deaktiviert wird. Sie knnen drei weitere Bedienteile anschlieen. Der Anschluss erfolgt ber eine 4-adrige Bus-Verdrahtung. 16 Benutzer mit eigenem Code und Chipschlssel knnen die Anlage bedienen.
Weitere Informationen:
Leistungen
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
4
Warnbenachrichtigungstyp
Telefonleitung
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Autonomie-Modus
Ja
Eingangsspannung
230 V
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Akku-/Batteriespannung
12 V
Akku-/Batteriekapazität
7000 mAh
Statischer Strom
200 mA
Design
Produktfarbe
Weiß
Steuerung
Tasten
Display-Typ
LCD
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Metall
Zertifizierung
INCERT, F & P, NCP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 267,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,91*
€ 383,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,95*
€ 375,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,39*
€ 363,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,36*
€ 353,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,58*
€ 318,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABUS
AZ6301
ab € 113,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.