Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maped 404411 Locher 45 Blätter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maped 404411 Locher 45 Blätter Schwarz
Maped 404411 Locher 45 Blätter Schwarz
Maped 404411 Locher 45 Blätter Schwarz
Maped 404411 Locher 45 Blätter Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26786900
Hersteller:
     Maped
Herst.-Nr.:
     404411
EAN/GTIN:
     3154144044110
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
121 mm
Tiefe
84 mm
Höhe
175.5 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Locherkapazität
45 Blätter
Produktfarbe
Schwarz
Sockelfarbe
Schwarz
Material
Metall, Kunststoff
Lochdurchmesser
5.5 mm
Format
A4, US, A5, F3 x 8, A6, 80 x 80 x 80 mm
Einfach zu bedienen
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rapesco
PF800AB1
ab € 9,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.