Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram DULUX D/E Leuchtstofflampe 26 W G24q-3 Kaltweiße


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram DULUX D/E Leuchtstofflampe 26 W G24q-3 Kaltweiße
Osram DULUX D/E Leuchtstofflampe 26 W G24q-3 Kaltweiße
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26805825
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300020303
EAN/GTIN:
     4050300020303
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G24Q
Energiesparlampe Sockel G24Q
Kompaktleuchtstofflampen G24Q
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G24...
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
12 mm
Länge (mm)
167 mm
Leistungen
Lampenleistung
26 W
Glühbirnengröße
T11
Fassungs-/Sockeltyp
G24q-3
Lichtfarbe
Kaltweiße
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Lichtleistung
1800 lm
Farbtemperatur
4000 K
Dimmbar
Ja
Quecksilbergehalt
1.3 mg
LSF EM 2000 Std. eingestuft, 3 Std. Zyklus
0.99 %
LSF EM 4000 Std. eingestuft, 3 Std. Zyklus
0.99 %
LSF EM 6000 Std. eingestuft, 3 Std. Zyklus
0.99 %
LSF EM 8000 Std. eingestuft, 3 Std. Zyklus
0.99 %
LSF EM 12000 Std. eingestuft, 3 Std. Zyklus
0.95 %
LSF EM 16000 Std. eingestuft, 3 Std. Zyklus
0.81 %
LSF EM 20000 Std. eingestuft, 3 Std. Zyklus
0.5 %
LLMF EM 2000 Std. eingestuft
0.9 %
LLMF EM 4000 Std. eingestuft
0.84 %
LLMF EM 6000 Std. eingestuft
0.83 %
LLMF EM 8000 Std. eingestuft
0.81 %
LLMF EM 12000 Std. eingestuft
0.79 %
LLMF EM 16000 Std. eingestuft
0.78 %
LLMF EM 20000 Std. eingestuft
0.76 %
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
179 mm
Verpackungstiefe
36 mm
Verpackungshöhe
36 mm
Paketgewicht
59 g
Energie
Energieverbrauch (1000 Stunden)
29 kWh
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
62336270
ab € 7,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.