Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 12376 Abfallbeutel Weiß 200 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Papstar 12376 Abfallbeutel Weiß 200 Stück(e)
Papstar 12376 Abfallbeutel Weiß 200 Stück(e)
Papstar 12376 Abfallbeutel Weiß 200 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26860710
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     12376
EAN/GTIN:
     4002911123768
Suchbegriffe:
Damenhygienebeutel
Hygienebeutel
papstar hygienebeutel
damenhygienebeutel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
280 mm
Breite
110 mm
Umfang
4 mm
Gewicht
4 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
110 mm
Verpackungstiefe
65 mm
Verpackungshöhe
280 mm
Paketgewicht
807.2 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,10*
€ 12,02
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,52*
€ 11,33
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,25*
€ 8,6275
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,15*
€ 8,51
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,46*
€ 6,50
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.