Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senseo Original HD7817/69 Kaffeepadmaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Senseo Original HD7817/69 Kaffeepadmaschine
Senseo Original HD7817/69 Kaffeepadmaschine
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26933782
Hersteller:
     Senseo
Herst.-Nr.:
     HD7817/69
EAN/GTIN:
     8710103732075
Suchbegriffe:
Kaffeepad Automat
Kaffeepad Maschine
Kaffeepadautomat
Kaffeepadmaschine
1 oder 2 tassen gleichzeitig mit perfekter temperatur


Köstlicher kaffee auf tastendruck
Bereichern Sie Ihren Kaffeegenuss mit SENSEO® Original, der meistverkauften SENSEO® Kaffeepadmaschine. Jetzt mit noch besserer Kaffeequalität, Flexibilität bei der Anpassung der Menge sowie Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Ein-/Ausschalter
Ja
Brühstopp
Ja
2 Tassen gleichzeitig
yes
Gewicht und Abmessungen
Breite
213 mm
Tiefe
315 mm
Höhe
330 mm
Gewicht
1700 g
Energie
Leistung
1450 W
AC Eingangsspannung
220–240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Automatische Abschaltung
Ja
Automatische Abschaltung nach (max.)
30 min
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
230 mm
Verpackungstiefe
392 mm
Verpackungshöhe
365 mm
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Pod-Kaffeemaschine
Fassungsvermögen Wassertank
0.7 l
Kaffee-Einfüllart
Kaffeepad
Kaffeezubereitungstyp
Vollautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse
Kapazität (in Tassen)
5 Tassen
Kaffeekapsel-/Podsystem
Senseo
Anzahl der Ausflüsse
2
Markenkompatibilität
Senseo
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Tasten
Stand-by-Funktion
Ja
Kabellänge
0.8 m
Kochfunktionen und -programme
Zubereitung von Café Crema
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Green Tick Sustainable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,21*
€ 152,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,73*
€ 121,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,26*
€ 105,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,55*
€ 89,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,78*
€ 74,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.