Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Salco STS-40.1 Ventilator Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Salco STS-40.1 Ventilator Weiß
Salco STS-40.1 Ventilator Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26988769
Hersteller:
     Salco
Herst.-Nr.:
     STS-40.1
EAN/GTIN:
     4013894012444
Suchbegriffe:
Stand-Ventilator
Standventilator
standventilator 400mm 50w 3 stufen
stand ventilator
Standventilator STS-40.1:
- 40 cm.
- 3 Geschwindigkeitsstufen.
- Oszillierend.
- 3 Flügel.
- Höhenverstellbar.
- Leistung 220 - 240 V.
- Farbe: weiß.
- Verpackungsmaß: 53 x 12 x 42,5 cm.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
530 x 120 x 425 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Platzierung
Flur
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Auto -Oszillation
Ja
Lüfterdurchmesser
400 mm
Anzahl der Ventilatorflügel
3
Anzahl der Motoren
1
Energie
Energiebedarf
AC 220-240V
Weitere Suchbegriffe: stand-ventilator 40cm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.