Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 976-ZK-102030 Herst.-Nr.: 86420 EAN/GTIN: 4043619864201 |
| |
|
| | |
| Bei Patchkabeln tritt häufig das Problem auf, dass die Rastnasen zur Verriegelung in der RJ45 Buchse abbrechen. Mit diesem Clip von Delock können Sie einfach und schnell die beschädigten Netzwerkstecker reparieren. Der Reparatur Clip wird auf dem Stecker angebracht und dadurch die fehlende Rastnase ersetzt. Durch die Ausführung in verschiedenen Farben können die Kabel gekennzeichnet werden. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Mehrfarbig | | Typ | RJ45 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 17.2 mm | | Tiefe | 14 mm | | Höhe | 14 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 976 | | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 3,33* | € 4,87* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 3,34* | € 4,89* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,70* | ab € 3,75* | € 5,44* | | | | | 21 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 3,79* | € 5,49* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 3,86* | € 5,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 976 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 976 | | Versand: Lager 976 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 976 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|