Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 86421 Kabelklammer Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 86421 Kabelklammer Mehrfarbig
DeLOCK 86421 Kabelklammer Mehrfarbig
DeLOCK 86421 Kabelklammer Mehrfarbig
DeLOCK 86421 Kabelklammer Mehrfarbig
DeLOCK 86421 Kabelklammer Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27033242
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86421
EAN/GTIN:
     4043619864218
Suchbegriffe:
Kabeldriller
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Bei Patchkabeln tritt häufig das Problem auf, dass die Rastnasen zur Verriegelung in der RJ45 Buchse abbrechen. Mit diesem Clip von Delock können Sie einfach und schnell die beschädigten Netzwerkstecker reparieren. Der Reparatur Clip wird auf dem Stecker angebracht und dadurch die fehlende Rastnase ersetzt.
Durch die Ausführung in verschiedenen Farben können die Kabel gekennzeichnet werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Typ
RJ45
Gewicht und Abmessungen
Breite
17.2 mm
Tiefe
14 mm
Höhe
14 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.