Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dometic miniCool DS 301 H Kühlschrank Freistehend 27 l Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dometic miniCool DS 301 H Kühlschrank Freistehend 27 l Weiß
Dometic miniCool DS 301 H Kühlschrank Freistehend 27 l Weiß
Dometic miniCool DS 301 H Kühlschrank Freistehend 27 l Weiß
Dometic miniCool DS 301 H Kühlschrank Freistehend 27 l Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27270520
Hersteller:
     Dometic
Herst.-Nr.:
     9105203202
EAN/GTIN:
     5999024847737
Suchbegriffe:
Gastro-Kühlschrank
Gastrokühlschrank
Gastronomiekühlschrank
Gewerbe-Kühlschrank
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
465 mm
Verpackungstiefe
436 mm
Verpackungshöhe
630 mm
Paketgewicht
16000 g
Energie
Anschlusswert
65 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
422 mm
Tiefe
393 mm
Höhe
580 mm
Gewicht
15000 g
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Leistungen
Nutzinhalt Kühlschrank
27 l
Klimaklasse
SN
Bruttokapazität Kühlschrank
28 l
Thermostat
Ja
Zertifizierung
LVD, CE, EMC, CB
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
2
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Türanschlag
Rechts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 700,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 819,97*
€ 975,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 815,60*
€ 970,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 784,58*
€ 933,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 753,53*
€ 896,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 700,16*
€ 833,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dometic
9105203213
ab € 734,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.