Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 14808 Tasse Braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Papstar 14808 Tasse Braun
Papstar 14808 Tasse Braun
Papstar 14808 Tasse Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29245783
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     14808
EAN/GTIN:
     4002911148082
Suchbegriffe:
Becherdeckel
Deckel Becher
Hartpapier-Becher
Hartpapierbecher
Pappbecher für Kaffeegetränke, mit farbigem Druck "Coffee To Go".

- Füllinhalt: 0,2 Liter.
- Durchmesser: 8 cm.
- Höhe: 9,1 cm.
- für Getränke bis 90 °C geeignet.
- nicht für alkoholhaltige Getränke geeignet.

Sofort versandfertig, Lieferzeit: 1 - 3 Werktage.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
91 mm
Durchmesser
80 mm
Merkmale
Typ
Einzelbild
Volumen (l)
0.2 l
Produktfarbe
Braun
Material
Papier
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (€ 0,0784* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,20*
€ 6,19
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,47*
€ 5,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,18*
€ 4,97
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,92*
€ 4,6648
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,89*
€ 4,63
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,11*
€ 3,70
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
14809
ab € 3,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.