Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

raaco Cabinet 1248-01 Stahl Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
raaco Cabinet 1248-01 Stahl Blau
raaco Cabinet 1248-01 Stahl Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29803389
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     137393
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Schubladenmagazin mit Schubladen Typ 150-01. Jede Schublade kann mit Trennwänden in 16 Fächer unterteilt werden (als Zubehör erhältlich).
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
306 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
552 mm
Gewicht
5150 g
Technische Details
Produktfarbe
Blau
Material
Stahl
Anzahl der Schubladen
48 Schublade(n)
Höchstgewichtskapazität
39.6 kg
Die besten Konditionen aller 41 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,58*
€ 78,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,56*
€ 75,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,99*
€ 74,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,67*
€ 72,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,56*
€ 68,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,23*
€ 64,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
107761
ab € 6,07*
Zubehör
Raaco
107778
ab € 4,44*
Zubehör
Raaco
107785
ab € 4,81*
Zubehör
Raaco
109024
ab € 5,51*
Zubehör
Raaco
101998
ab € 5,38*
Zubehör
Raaco
102032
ab € 5,27*
Zubehör
Raaco
102049
ab € 4,91*
Zubehör
Raaco
101981
ab € 5,39*
Zubehör
Raaco
111386
ab € 5,63*
Zubehör
Raaco
108980
ab € 1,11*
Zubehör
Raaco
104692
ab € 1,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.