Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 S215232 Netzwerksplitter Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 S215232 Netzwerksplitter Schwarz, Grau
Synergy 21 S215232 Netzwerksplitter Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30063868
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S215232
EAN/GTIN:
     4038816223746
Suchbegriffe:
ISDN Mehrfachverteiler
ISDN Verteiler
ISDN-Kabel
isdn mehrfachverteiler 5fach
  • Kabeltyp ISDN-Anschlusskabel - Anschluss Seite A Stecker RJ45 - Anschluss Seite B Buchsen 5xRJ45 - Adernzahl 4 - Kabellänge 0.15 m
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
150 mm
Gewicht
82 g
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Kabellänge
0.15 m
Weitere Suchbegriffe: isdn kabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.