Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-SCA204041 Herst.-Nr.: 204041 EAN/GTIN: 7322540502640 |
| |
|
| | |
| Der Tork Hygienebeutel ist die perfekte Wahl für die saubere und diskrete Entsorgung von Hygieneabfällen, bei der unangenehme Gerüche sicher im Abfallbehälter eingeschlossen werden. Die Beutel eignen sich für die Tork Spender für Hygienebeutel Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Weiß | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 127 mm | | Verpackungstiefe | 87 mm | | Verpackungshöhe | 15 mm | | Paketgewicht | 34.5 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 273 | | | | | | pro Packung | € 6,95* | ab € 1,98* | € 3,27* | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,19* | ab € 2,09* | € 3,41* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Paket | € 2,90* | ab € 2,35* | € 3,62* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,96* | € 3,96* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 3,96* | € 5,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1,98* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|