Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 82329 Einweg-Tischdecke Quadratisch Polypropylen (PP) Bordeaux


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Papstar 82329 Einweg-Tischdecke Quadratisch Polypropylen (PP) Bordeaux
Papstar 82329 Einweg-Tischdecke Quadratisch Polypropylen (PP) Bordeaux
Papstar 82329 Einweg-Tischdecke Quadratisch Polypropylen (PP) Bordeaux
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30295163
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     82329
EAN/GTIN:
     4002911823293
Suchbegriffe:
Mitteldecke
Tischdecke
Tischtuch
Tischtuchrolle
Mitteldecken aus PP-Vlies "soft selection"
Abmessungen: 80 x 80 cm
PP-Vlies ist ein textilähnliches Kunstfaser-Material aus
100 % Polypropylen

- weich wie Stoff
- reißfest, strapazierfähig und robust
- abwaschbar und feuchtigkeitsresistent
- verformt sich nicht durch Feuchtigkeit
- zu 100 % recyclebar
- Materialstärke: 50 g/m²
- gefaltet in der Packung
- farblich abgestimmt zu den Servietten der Royal-Collection
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Länge (mm)
800 mm
Verpackungsbreite
420 mm
Verpackungstiefe
62 mm
Verpackungshöhe
223 mm
Paketgewicht
798 g
Merkmale
Formfaktor
Quadratisch
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Bordeaux
Färbung
Monochromatisch
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,6195* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,00*
€ 20,23
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,45*
€ 19,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,96*
€ 18,99
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,58*
€ 18,54
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,39*
€ 14,74
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
84323
ab € 8,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.