Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vileda 142268 Schwamm Rechteckig Zellulose, Baumwolle, Faser Blau, Pink, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vileda 142268 Schwamm Rechteckig Zellulose, Baumwolle, Faser Blau, Pink, Gelb
Vileda 142268 Schwamm Rechteckig Zellulose, Baumwolle, Faser Blau, Pink, Gelb
Vileda 142268 Schwamm Rechteckig Zellulose, Baumwolle, Faser Blau, Pink, Gelb
Vileda 142268 Schwamm Rechteckig Zellulose, Baumwolle, Faser Blau, Pink, Gelb
Vileda 142268 Schwamm Rechteckig Zellulose, Baumwolle, Faser Blau, Pink, Gelb
Artikel-Nr.:
     2813-582-328
Hersteller:
     Vileda
Herst.-Nr.:
     142268
EAN/GTIN:
     8001940001432
Suchbegriffe:
Microfaser-Tücher
Microfasertücher
Mikrofaser-Tuch
Mikrofasertuch
Weitere Informationen:
Sonstiges
Hersteller
Vileda
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
548 mm
Verpackungstiefe
224 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
4920 g
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
4 Stück(e)
Breite des Versandkartons
548 mm
Höhe des Versandkartons
224 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
04023103173385
Merkmale
Produktfarbe
Blau, Pink, Gelb
Form
Rechteckig
Material
Zellulose, Baumwolle, Faser
Waschtyp
Handwäsche
Färbung
Monochromatisch
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE, WEEE
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
190 mm
Höhe
28 mm
Gewicht
210 g
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
14
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,83*
€ 2,60*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 1,73*
€ 2,88*
1 Tag
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,01*
€ 3,15*
6 Tage
43
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 2,01*
€ 3,18*
1
pro Packung
€ 4,19*
ab € 2,19*
€ 3,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 14 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 14 Stück
Mindestbestellmenge: 14 Stück ( entspricht € 36,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.