Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher TKS32 Tiefkühltruhe Gefrierschrank Freistehend Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher TKS32 Tiefkühltruhe Gefrierschrank Freistehend Weiß
Bartscher TKS32 Tiefkühltruhe Gefrierschrank Freistehend Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30380758
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     700077
EAN/GTIN:
     4015613391939
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank
Für Spirituosen und TK-Ware. Fassungsvermögen: 8 Flaschen (0,7l) stehend, 3 Flaschen (0,7l) liegend Statische Kühlung Temperaturbereich: -15 °C bis -25 °C Kühlmittel: R600a
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Gefrierschrank
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Türanschlag
Links
Kältemittelart
R600a
Leistungen
Bruttokapazität Gefrierfach
32 l
Gefrierfachtemperatur (min)
-25 °C
Tiefkühltemperatur (max)
-15 °C
Energie
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
472 mm
Tiefe
450 mm
Höhe
492 mm
Gewicht
18500 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 203,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,65*
€ 295,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,28*
€ 293,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,54*
€ 282,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,14*
€ 276,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,67*
€ 242,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.