Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Russell Hobbs 22620-56 Kaffeemaschine Filterkaffeemaschine 1,25 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Russell Hobbs 22620-56 Kaffeemaschine Filterkaffeemaschine 1,25 l
Russell Hobbs 22620-56 Kaffeemaschine Filterkaffeemaschine 1,25 l
Russell Hobbs 22620-56 Kaffeemaschine Filterkaffeemaschine 1,25 l
Russell Hobbs 22620-56 Kaffeemaschine Filterkaffeemaschine 1,25 l
Russell Hobbs 22620-56 Kaffeemaschine Filterkaffeemaschine 1,25 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30827119
Hersteller:
     Russell Hobbs
Herst.-Nr.:
     22620-56
EAN/GTIN:
     4008496855322
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
Weitere Informationen:
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Filterkaffeemaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1.25 l
Kaffee-Einfüllart
Gemahlener Kaffee
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse
Kapazität (in Tassen)
10 Tassen
Warmhaltefunktion
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Tasten
Eingebautes Display
Ja
Timer
Ja
Wasserstandsanzeige
Ja
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Behälter für gebrühten Kaffeesatz
Glas
Abnehmbarer Filterhalter
Ja
Kochfunktionen und -programme
Kaffeezubereitung
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,36*
€ 56,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,85*
€ 55,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,08*
€ 53,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,29*
€ 52,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,40*
€ 51,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.