Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Melitta Enjoy II Top Filterkaffeemaschine 1,2 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Melitta Enjoy II Top Filterkaffeemaschine 1,2 l
Melitta Enjoy II Top Filterkaffeemaschine 1,2 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30834156
Hersteller:
     Melitta
Herst.-Nr.:
     6756991
EAN/GTIN:
     4006508214471
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
Melitta® Enjoy® Top
- Aroma-Selector - zur individuellen Wahl des Kaffeegeschmacks von mild bis kräftig
- Herausnehmbarer Filtereinsatz
- Tropfstopp
- Transparenter Wasserbehälter
- Glaskanne mit Tassenskalierung
- Außenliegende Wasserstandsanzeige
- Beleuchteter Ein-/Ausschalter
- Brühtemperatur 93 °C - ideal für volle Aromaentfaltung und trinkheißen Kaffee
- Passende Melitta® Filtertüten® Größe 1x4®
- 10 Tassen
- 1000 Watt
- Moderne Edelstahloptik mit Blenden am Filterhalter und Kannengriff
- Automatische Endabschaltung
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Ein-/Ausschalter
Ja
Energie
Leistung
1000 W
Automatische Abschaltung
Ja
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Filterkaffeemaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1.2 l
Kaffee-Einfüllart
Gemahlener Kaffee
Behälter für gebrühten Kaffee
Karaffe
Kapazität (in Tassen)
10 Tassen
Gefäßvolumen
1.25 l
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Tasten
Wasserstandsanzeige
Ja
Sichtbarer Wasserstand
Ja
Behälter für gebrühten Kaffeesatz
Glas
Abnehmbarer Filterhalter
Ja
Kochfunktionen und -programme
Kaffeezubereitung
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,32*
€ 74,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,20*
€ 74,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,00*
€ 71,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,48*
€ 69,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,48*
€ 67,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,87*
€ 61,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,75*
€ 58,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Melitta
6756990
ab € 48,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.