Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Melitta 1017-06 Filterkaffeemaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Melitta 1017-06 Filterkaffeemaschine
Melitta 1017-06 Filterkaffeemaschine
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30834159
Hersteller:
     Melitta
Herst.-Nr.:
     6756992
EAN/GTIN:
     4006508214488
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
Melitta® Enjoy® mit praktischer Thermkanne
- Aroma-Selector - zur individuellen Wahl des Kaffeegeschmacks von mild bis kräftig
- Herausnehmbarer Filtereinsatz
- Tropfstopp
- Transparenter Wasserbehälter
- Außenliegende Wasserstandsanzeige
- Beleuchteter Ein-/Ausschalter
- Brühtemperatur 93°C - ideal für volle Aromaentfaltung und trinkheißen Kaffee
- 8 Tassen Thermkanne mit Einhandbedienung & Durchbrühdeckel
- Passende Melitta® Filtertüten® Größe 1x4®
- 1000 Watt
- Automatische Endabschaltung
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Ein-/Ausschalter
Ja
Energie
Leistung
1000 W
Automatische Abschaltung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
262 mm
Verpackungstiefe
207 mm
Verpackungshöhe
392 mm
Paketgewicht
2710 g
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Filterkaffeemaschine
Kaffee-Einfüllart
Gemahlener Kaffee
Behälter für gebrühten Kaffee
Isolierkanne
Kapazität (in Tassen)
8 Tassen
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
Wasserstandsanzeige
Ja
Kochfunktionen und -programme
Kaffeezubereitung
Ja
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,74*
€ 59,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,68*
€ 59,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,86*
€ 55,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,39*
€ 54,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,04*
€ 52,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Melitta
314944
ab € 82,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.