Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hagor ScreenOut-OH46D-K Anthrazit


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hagor ScreenOut-OH46D-K Anthrazit
Hagor ScreenOut-OH46D-K Anthrazit
Hagor ScreenOut-OH46D-K Anthrazit
Hagor ScreenOut-OH46D-K Anthrazit
Hagor ScreenOut-OH46D-K Anthrazit
Hagor ScreenOut-OH46D-K Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30970594
Hersteller:
     HAGOR Products
Herst.-Nr.:
     1630
EAN/GTIN:
     4250058516305
Suchbegriffe:
Computer-Terminals
Informationsstele
Infostele
Multimedia-Terminals
ScreenOut®-Stelen SAMSUNG OHD-K Serie
Bei der Stele der ScreenOut OHD-K Serie handelt es sich um eine wetterfeste Spezial-Stele – passgenau für OH46D-K und OH55D-K im Hochformat / Portrait.
Die Outdoor-Stele ist aus Edelstahl und zusätzlich korrosionsbeständiger Kunststoffpulverbeschichtung. Das System enthält eine angepasste Bildschirmbefestigung für die o. g. Samsung Displays und eine Halterung für die im Display-Lieferumfang befindliche Power-Box. Die Front ist mit passgenauem Sichtbereich-Ausschnitt für den jeweiligen Bildschirm versehen. Der schlanke Korpus hat eine Tiefe von 135 mm – inkl. auf die Displays angepassten Lufteinlass- und Auslassöffnungen. Die Rückseite lässt sich mittels Tür öffnen – für einen vollen Zugang und erlaubt somit im Wartungsfall einen 1-Mann-Service – ideal einsetzbar im öffentlichen Bereich dank Schloss-Funktion (Sicherheitsschlösser: 3 Stück). Optionaler Platz zum Einsatz z. B. eines Mini-PCs (muss IP-56 entsprechen) vorhanden. Die Standardausführung ist zur festen Installation mittels eines Fundaments vorgesehen. Als Zusatz-Optionen auf Anfrage ist wie folgt verfügbar:
- Bodenplatte zur freien Aufstellung
- RAL-Ton nach Wunsch
- Branding / Folien-Logo auf Anfrage
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Anthrazit
Typ
Fester Bodenständer
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1960 mm
Montage
Befestigungstyp
Flur
Minimum Bildschirmgröße
46 "
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Weitere Suchbegriffe: Touchterminals, computer terminals
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.467,84*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 3.467,84* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.729,44*
€ 4.438,03
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.692,51*
€ 4.394,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.574,72*
€ 4.253,92
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.511,53*
€ 4.178,72
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.467,84*
€ 4.126,73
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.